Referenzen
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-A8-B
Rubix:3323058
Hersteller:8098262






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pa-verstärkt / pc / nbr / pom / hochlegierter stahl / verzinkter stahl / pe |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-A8-B FILTER-REGELV.
Basiskomponente mit robustem und leichtem Polymergehäuse. Vollständig kompatibel mit der MS-Serie.
Stärken
Sehr kompakte und extrem leichte Baureihe für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine
Stabiles Regelverhalten
Mit Sekundärentlüftung
Integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Stabiles Regelverhalten
Mit Sekundärentlüftung
Integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion
Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Drehen ein
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pa-verstärkt / pc / nbr / pom / hochlegierter stahl / verzinkter stahl / pe |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Größe Körper | 4 mm |
| Volumenstrom | 1700 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen