F 11 M-SR filter, Metallbeh. u. Sichtrohr, 5 µm, BG1, G1/4, HA
Filter multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:F 11 M-SR
Rubix:347400
Hersteller:100522
EAN:4047322130677



Dokumente
Produktdetails : F 11 M-SR filter, Metallbeh. u. Sichtrohr, 5 µm, BG1, G1/4, HA
Filter multifix , Metallbehälter und Sichtrohr, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 548 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Werkstoff | z 410, nbr, pe, pom, pa, polycarbonat |
| Volumenstrom | 2100 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
