Filter für wiederverwendbare Maske
Die Wahl des richtigen Filters für wiederverwendbare Masken kann schnell zu einem Rätsel werden! Angesichts der Unterschiede in Modellen, Marken und Klassen ist es leicht, den Überblick zu verlieren. Rubix berät und unterstützt Fachleute aus allen Branchen, die einen geeigneten Schutz gegen die Gefahren suchen, denen sie ausgesetzt sind: Partikel, Gase, Dämpfe usw.
Hier finden Sie einen klaren Überblick über die verschiedenen Arten von Filtern für Atemschutzmasken, die von Rubix angeboten werden. Wenn die Maske wiederverwendbar ist, ist der Filter immer Einweg. Diese Kategorie umfasst eine Auswahl an zugelassenen Filterpatronen, die mit den gängigsten Modellen von Vollmasken und Halbmasken kompatibel sind.
Ein wesentlicher Bestandteil des Atemschutzes
Ein Filter für wiederverwendbare Masken wird an einer Halbmaske oder einer Vollmaske befestigt, um die Filtration der eingeatmeten Luft sicherzustellen. Hierbei handelt es sich nicht um die Masken selbst, sondern um die Filter, die es ermöglichen, denselben Atemschutz an verschiedene Umgebungen oder Arten von Schadstoffen anzupassen.
Je nach Klasse kann ein Filter für Atemschutzmasken:
- Feine Schwebeteilchen (Staub, Rauch, Nebel) blockieren.
- Toxische Gase (saure Gase, Dämpfe, Lösungsmittel, Quecksilber, Chlor usw.) erfassen.
- Beide Funktionen kombinieren.
Alle Filter dieser Kategorie sind mit wiederverwendbaren Masken kompatibel, sei es mit Halbmasken, die Nase und Mund abdecken, oder mit Vollmasken, die das gesamte Gesicht bedecken. Jeder von Rubix angebotene Filter ist so konzipiert, dass er zu einem spezifischen System passt (Bajonettanschluss, RD40-Gewinde usw.) und einer bestimmten Marke (3M, Dräger, Honeywell usw.).
Fokus auf die verschiedenen Filterfamilien und deren Bezeichnung
Filter für wiederverwendbare Masken werden nach der Art der Stoffe, die sie zurückhalten können, sowie ihrer Kapazität klassifiziert. Es gibt drei Hauptfamilien:
- Partikelfilter: Sie tragen den Buchstaben „P“ (P1, P2, P3) und schützen gegen Staub, Rauch, Fasern und feste oder flüssige Aerosole. Je höher die Zahl, desto kleiner sind die blockierten Partikel und desto höher die Effizienz. Sie verwenden in der Regel ein Filtermedium aus synthetischen Fasern.
- Gas- und Dampf-Filter: Sie tragen Buchstaben und manchmal Farbcodes (z. B.: A für organische Dämpfe, B für anorganische Gase, E für saure Gase, K für Ammoniak). Sie werden von einer Zahl (1 bis 3) gefolgt, die ihre Kapazität vor der Sättigung angibt. Die meisten dieser Filter verwenden Aktivkohle, um diese Gase zu erfassen.
- Kombinationsfilter: Sie bieten gleichzeitig Schutz gegen Partikel und Gase, was in gemischten oder unsicheren Umgebungen sehr nützlich ist (z. B.: der Filter 1140 A2B2E2K1 Hg P3 von Dräger).
Gut zu wissen: Einige Modelle sind für spezifische Anwendungen konzipiert, wie Filter gegen Formaldehyd, quecksilberhaltige Verbindungen (Hg) oder toxische Stäube.
Welche Norm für welchen Filter?
Jeder von Rubix verkaufte Filter für Atemschutzmasken erfüllt strikt eine der beiden geltenden europäischen Normen: die EN 143 oder die EN 14387.
Die Norm EN 143 regelt die Partikelfilter (oder Staubfilter). Sie definiert:
- Die Größe der gefilterten Partikel: P1 = 1 µm, P2 = 0,5 µm und P3 = 0,3 µm.
- Den Wirkungsgrad der Filtration: 80 % für P1, 94 % für P2 und 99,95 % für P3.
- Die Widerstandsfähigkeit gegen Verunreinigung: Ein Filter muss mindestens einen Arbeitstag lang verwendet werden können.
- Den maximalen Druckverlust.
- Die ergänzenden Hinweise: D für den Dolomit-Verschmutzungstest und R für die Wiederverwendbarkeit (mehr als einen Tag).
Die Norm EN 14387 hingegen ist für Gas-, Dampf- und Kombinationsfilter reserviert. Diese Filter werden in der Regel mit einer wiederverwendbaren Gesichtsmaske verwendet, um auch die Augen zu schützen. Diese Norm definiert:
- Die Art der gefilterten Stoffe (organisch, anorganisch, sauer, Ammoniak...),
- Die Absorptionskapazität,
- Die Klassifizierung nach den Klassen 1, 2 oder 3 (geringe bis hohe Kapazität).
Gasfilter sind auch durch einen standardisierten Farbcode gekennzeichnet:
- P (Partikel): weiß
- A (organische Dämpfe): braun
- B (anorganische Gase): grau
- E (saure Gase): gelb
- K (Ammoniak): grün
- AX (organische Dämpfe mit niedrigem Siedepunkt): hellbraun
- Hg (Quecksilberdämpfe): rot
- NO (Stickoxide): blau
- CO (Kohlenmonoxid): schwarz
- Reaktor (radioaktives Jod): lila
Die Tipps von Rubix zur Auswahl des richtigen Atemschutzfilters
Um einen austauschbaren Filter richtig auszuwählen, sollten mehrere Schritte befolgt werden:
- Identifizieren Sie die verwendete Maske: Halbmaske oder Vollmaske mit Tragegestell, Marke (3M, Dräger, Moldex…) und Modell (X-plore, Serie 6000, Valuair usw.).
- Wählen Sie einen kompatiblen Filter aus: indem Sie nach Marke und Modell auf Rubix filtern.
- Berücksichtigen Sie die tatsächlichen Risiken: Verweisen Sie auf die Risikoanalyse der Branche, um die erforderlichen Schutzniveaus zu identifizieren: Gas? Staub? Quecksilber? Formaldehyd?
- Überprüfen Sie die richtige Befestigung: Bajonett oder RD40-Gewinde, Easylock, North.
- Wählen Sie bewährte Referenzen: Es ist besser, übermäßig geschützt zu sein als umgekehrt. Zögern Sie daher nicht, einen Kombinationsfilter zu wählen, um die maximalen Risiken abzudecken.
Benötigen Sie Hilfe bei der richtigen Wahl? Die Experten von Rubix stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl der geeigneten PSA für Ihre Tätigkeit und Ihre Anforderungen zu helfen.
78 Produkt (e) mit 89 Variante (n):
GASFILTER 90 A2B2E2K1 PP40550004
- msa:90-A2B2E2K1
- rubix:2703571
- hersteller:10098114
- ean:4032792220829
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
- Typ:a2b2e2k1
GASFILTER 90 A2 PP40550002
- msa:90-A2
- rubix:2703569
- hersteller:10115187
- ean:4032792236639
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
- Typ:a2
MSA KOMBINATIONSFILTER 93 A2B2P3 R D PP40550007
- msa:93-A2B2-P3 R D
- rubix:2703574
- hersteller:10097993
- ean:4032792220515
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
- Typ:a2b2p3 r d
KOMBINATIONSFILTER ADVANTAGE 201 A1B1E1 PP40510002
- msa:10144827
- rubix:2703581
- ean:0641817044100
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
- Typ:a1b1e1
GASFILTER 90 AX PP40550006
- msa:90-AX
- rubix:2703573
- hersteller:10108408
- ean:4032792232709
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
- Typ:ax
MSA KOMBINATIONSFILTER 93 K2-P3 R D PP405500011
- msa:93 K2-P3 R D
- rubix:2703578
- hersteller:10115190
- ean:4032792236660
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Typ:k2-p3 r d