Referenzen
3M:55671
Rubix:3484414
Hersteller:7000045381
EAN:00051141556710

Produktdetails : 704458 Filmscheibe 375L, 125mm, P600, ungelocht
3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L mit Aluminiumoxid-Korn P600, ungelocht. Ø 127 mm. Reißfester 3‑Mil‑Filmträger für gleichmäßigen Feinschliff auf Holz/Metall/Verbund.
Stärken
•Die langlebige Filmkonstruktion bietet reißfeste Eigenschaften
Die Premium-Schleifkorn- und lastbeständige Beschichtung sorgt für hohen Abtrag und lange Standzeit
Erzeugt dank der Ebenheit des Filmträgers ein gleichmäßiges und konsistentes Finish
Die benutzerfreundlichen 3M™ Stikit™- und 3M™ Hookit™-Befestigungssysteme ermöglichen einen schnellen Produktwechsel
Die Premium-Schleifkorn- und lastbeständige Beschichtung sorgt für hohen Abtrag und lange Standzeit
Erzeugt dank der Ebenheit des Filmträgers ein gleichmäßiges und konsistentes Finish
Die benutzerfreundlichen 3M™ Stikit™- und 3M™ Hookit™-Befestigungssysteme ermöglichen einen schnellen Produktwechsel
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Körnung | 600 |
| Anwendung | holz, metall und verbundwerkstoffe – schleifen/feinschliff; vielseitig auch für vor- und nachbearbeitung im lackierprozess (z. b. primer/klarlack, kunststoffe). |
| Bohrungsdurchmesser | 0 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Trägermaterial | 3 mil film |
| Serie | hookit™ 375l |
| Verpackungsmenge | 250 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
232,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage