9840820020 Fiberschleifscheibe Keramik PLUS XF885 125mm K20

Fiberschleifsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:795247
Rubix:1948398
Hersteller:795247
EAN:4018875952474
9840820020 Fiberschleifsche XF 885 125mm K 20 VSM

Produktdetails : 9840820020 Fiberschleifscheibe Keramik PLUS XF885 125mm K20


Fiberschleifscheibe XF885125mm K20 VSM
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn Plus, Ø 125 mm XF885 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, verbessertes selbstschärfendes Keramikkorn (CER Plus). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std