Referenzen
Pferd Tools:FS 115-22 Z 50
Rubix:1284365
Hersteller:64205111
EAN:4007220216583



Produktdetails : 64205111 FIBERSCHLEIFER FS 115-22 Z 50
Die Fiberscheiben FS mit Zirkonkorund (Typ Z) von Pferd Tools sind speziell für grobe Schleifarbeiten mit hohem Materialabtrag ausgelegt. Das leistungsstarke Zirkonkorund-Schleifmittel gewährleistet eine konstant hohe Abtragsleistung auf unterschiedlichen metallischen Werkstoffen. Das Sortiment umfasst verschiedene Durchmesser und Körnungen, um unterschiedliche Oberflächenanforderungen und Bearbeitungsstufen abzudecken.
Eigenschaften:
Diese Fiberscheiben FS sind mit hochwertigem Zirkonkorund ausgestattet, das sich durch einen schnellen und effizienten Materialabtrag bei Grobschliffanwendungen auszeichnet. Die spezielle Kornstruktur sorgt für eine gleichbleibend hohe Schleifleistung – auch unter hoher Belastung und bei starkem Anpressdruck.
Die flexiblen Fiberscheiben passen sich optimal an Oberflächen, Konturen und komplexe Bauteilgeometrien an. Gleichzeitig unterstützt die Qualität des Schleifmittels ein gleichmäßiges Schliffbild. Passende Stützteller sind separat erhältlich und erforderlich, um die Fiberscheiben auf Winkelschleifern oder kompatiblen Maschinen zu montieren.
Spezifikationen:
• Schleifmitteltyp: Zirkonkorund Z
• Außendurchmesser: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Bohrungsdurchmesser: 16 mm, 22 mm
• Körnungen: 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale Drehzahl:
• 15.300 U/min (Ø 100 mm)
• 13.300 U/min (Ø 115 mm)
• 12.200 U/min (Ø 125 mm)
• 8.500 U/min (Ø 180 mm)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Verpackungseinheit: 25 Stück
Normen:
• ISO 16057: Legt die Anforderungen an vulkanisierte Fiberscheiben fest, insbesondere hinsichtlich Sicherheit und Abmessungen
Eigenschaften:
Diese Fiberscheiben FS sind mit hochwertigem Zirkonkorund ausgestattet, das sich durch einen schnellen und effizienten Materialabtrag bei Grobschliffanwendungen auszeichnet. Die spezielle Kornstruktur sorgt für eine gleichbleibend hohe Schleifleistung – auch unter hoher Belastung und bei starkem Anpressdruck.
Die flexiblen Fiberscheiben passen sich optimal an Oberflächen, Konturen und komplexe Bauteilgeometrien an. Gleichzeitig unterstützt die Qualität des Schleifmittels ein gleichmäßiges Schliffbild. Passende Stützteller sind separat erhältlich und erforderlich, um die Fiberscheiben auf Winkelschleifern oder kompatiblen Maschinen zu montieren.
Spezifikationen:
• Schleifmitteltyp: Zirkonkorund Z
• Außendurchmesser: 100 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Bohrungsdurchmesser: 16 mm, 22 mm
• Körnungen: 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120
• Maximale Drehzahl:
• 15.300 U/min (Ø 100 mm)
• 13.300 U/min (Ø 115 mm)
• 12.200 U/min (Ø 125 mm)
• 8.500 U/min (Ø 180 mm)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Verpackungseinheit: 25 Stück
Normen:
• ISO 16057: Legt die Anforderungen an vulkanisierte Fiberscheiben fest, insbesondere hinsichtlich Sicherheit und Abmessungen
Stärken
• Hoher und gleichmäßiger Materialabtrag – ideal für Grobschleifen von Metallen
• Lange Standzeit reduziert den Scheibenwechsel und erhöht die Wirtschaftlichkeit
• Hohe Flexibilität für die Bearbeitung komplexer Geometrien und Konturen
• Vielseitig einsetzbar für verschiedene Stähle und Metalllegierungen
• Lange Standzeit reduziert den Scheibenwechsel und erhöht die Wirtschaftlichkeit
• Hohe Flexibilität für die Bearbeitung komplexer Geometrien und Konturen
• Vielseitig einsetzbar für verschiedene Stähle und Metalllegierungen
Anwendungen
Die Fiberscheiben FS mit Zirkonkorund Z von Pferd Tools eignen sich für professionelle Metallbearbeitung in Produktion, Instandhaltung und Fertigung. Typische Einsatzbereiche sind Oberflächenvorbereitung, Entgraten, Egalisieren sowie Anfasen.
Im industriellen Umfeld werden sie unter anderem zur Bearbeitung von Schweißnähten, zum Planschleifen von Oberflächen oder für mehrstufige Schleifprozesse eingesetzt. Relevante Branchen sind Metallverarbeitung, Stahlbau, Maschinenbau sowie industrielle Wartung.
Geeignete Werkstoffe sind unter anderem Stahl (legiert, unlegiert, wärmebehandelt), Gusseisen (GJL, GJS, Temperguss) sowie ausgewählte NE-Metalle und Hochleistungslegierungen wie Titan, Bronze sowie Nickel- und Kobaltlegierungen.
Im industriellen Umfeld werden sie unter anderem zur Bearbeitung von Schweißnähten, zum Planschleifen von Oberflächen oder für mehrstufige Schleifprozesse eingesetzt. Relevante Branchen sind Metallverarbeitung, Stahlbau, Maschinenbau sowie industrielle Wartung.
Geeignete Werkstoffe sind unter anderem Stahl (legiert, unlegiert, wärmebehandelt), Gusseisen (GJL, GJS, Temperguss) sowie ausgewählte NE-Metalle und Hochleistungslegierungen wie Titan, Bronze sowie Nickel- und Kobaltlegierungen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage