FENG-63-500-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

FENG Führungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FENG-63-500-KF
Rubix:423609
Hersteller:34520
EAN:4052568115371
FENG-63-500-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431

Technische Zusammenfassung

Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FENG-63-500-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431


Führungseinheit FENG-63-500-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=63, Hub=500 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Führungseinheit FENG-63-500-KF mit Kugelumlaufführung für Zylinder DNC-..., DNG-..., dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=63, Hub=500 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7020 g
Typführungseinheit
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub500 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße63
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
1.059,11 exkl. MwSt.
/ Stück
1.260,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage