FENG-50-200-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431
FENG Führungseinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:FENG-50-200-KF
Rubix:423598
Hersteller:34509
EAN:4052568115302

Technische Zusammenfassung
| Typ | führungseinheit |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
Produktdetails : FENG-50-200-KF Führungseinheit für Normzylinder, ISO 6431
Führungseinheit FENG-50-200-KF mit Kugelumlaufführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=50, Hub=200 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Führungseinheit FENG-50-200-KF mit Kugelumlaufführung für Zylinder DNC-..., DNG-..., dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit. Baugröße=50, Hub=200 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung, Konstruktiver Aufbau=Führung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 390x70x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4304 g |
| Typ | führungseinheit |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 50 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
864,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.028,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage