K0327.105 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0327.105
Rubix:127345
EAN:4059245225156



Dokumente
Produktdetails : K0327.105 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Druckstift gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen