K0326.08 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0326.08
Rubix:130702
EAN:4059245225002



Dokumente
Produktdetails : K0326.08 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: blank. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std