GN615-M3-KN Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Schlitz, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615-M3-KN
Rubix:92470
Hersteller:GN.33093
EAN:4045525313149





Produktdetails : GN615-M3-KN Druckstück, federnd, mit Kugel, mit Schlitz, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
