K0368.21086 Federndes Seitendruckstück ohne Dichtung, Alu
Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0368.21086
Rubix:173468
EAN:4059245026319



Dokumente
Produktdetails : K0368.21086 Federndes Seitendruckstück ohne Dichtung, Alu
Federnde Seitendruckstücke werden genutzt, um Bauteile für Montage- oder Bearbeitungsprozesse seitlich zu fixieren, zu positionieren oder zu indizieren. Sie üben eine federunterstützte Druckkraft auf ein Werkstück oder Bauteil aus, womit sie insbesondere Andrück- oder Klemmfunktionen erfüllen können. Neben Federnden Druckstücken in verschiedenen Materialien und Größen bietet das norelem Sortiment eine Auswahl an Montage- und Aufnahmezubehör für diese vielseitigen Bauteile.
WERKSTOFF: Hülse Aluminium. Feder aus Stahl. Druckbolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Druckbolzen (Stahl) gehärtet und verzinkt. Hülse blau verzinkt. | HINWEIS: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim: Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw. Passende Exzenter zum Justieren siehe K0369. W und Z nach Angabe des Kunden. | AUSFÜHRUNG 1: ohne Dichtung | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Montagewerkzeug
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen