K0335.210 Federndes Druckstück, glatte Ausführung ohne Bund, Edelstahl
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, ohne Bund, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0335.210
Rubix:323429
EAN:4059245009695



Dokumente
Produktdetails : K0335.210 Federndes Druckstück, glatte Ausführung ohne Bund, Edelstahl
Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Edelstahl 1.4305. Feder Edelstahl 1.4310. Kugel Edelstahl 1.4034 oder POM. | AUSFÜHRUNG: Kugel gehärtet, blank. | AUSFÜHRUNG 1: glatte Ausführung | AUSFÜHRUNG 2: ohne Bund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen