K0383.3046 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:D, Vergütungsstahl

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit voller Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0383.3046
Rubix:154227
EAN:4059245136308
K0383.3046 Kugeldruckschraube Form D

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0383.3046 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:D, Vergütungsstahl


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank.Bestellbeispiel: 07110-10810Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Kugeldruckschraube ohne Kopf

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
2,17 exkl. MwSt.
/ Stück
2,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Werkstoff