K0272.08X14 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Druckschraube mit Spitze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0272.08X14
Rubix:928516
EAN:4059245143061



Dokumente
Produktdetails : K0272.08X14 Druckschraube ohne Kopf, Stahl
Werkstoff: Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Werkzeugstahl.Ausführung: Bolzen gehärtet. Schraube und Bolzen brüniert.Bestellbeispiel: K0272.05X09Hinweis: Die Druckschauben mit Spitze finden ihre Anwendung, wenn eine zusätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss gefordert wird.
Druckschraube mit Spitze M8X14.0
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage