GN615.3-M6-KN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.3-M6-KN
Rubix:92446
Hersteller:GN 615.3-M6-KN
EAN:4045525314382





Produktdetails : GN615.3-M6-KN Druckstück, federnd, mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Stahl / Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 4,77 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
