GN615.4-M12-B Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.4-M12-B
Rubix:794020
Hersteller:GN 615.4-M12-B
EAN:4045525863026



Produktdetails : GN615.4-M12-B Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Stahl
Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
