Referenzen
Elesa+Ganter:GN 513-M12X1,5-H-2
Rubix:132187
Hersteller:GN 513-M12X1,5-H-2
EAN:4045525442887



Produktdetails : GN513-M12X1.5-H-2 Federelement mit Halbkugel, Stahl
Federelement GN 513-M12x1,5-H-2 von Elesa+Ganter mit Halbkugel und verstärktem Federdruck. Geeignet für Arretierung, Positionierung und Klemmung über Federkraft.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 7,6 mm |
| Form | h |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
