Referenzen
Elesa+Ganter:GN 513-M20X1,5-I-2
Rubix:356410
Hersteller:GN 513-M20X1,5-I-2
EAN:4045525517950



Produktdetails : GN513-M20X1.5-I-2 Federelement mit Innengewinde, Stahl
Federelement GN513-M20x1,5-I-2 mit Innengewinde (Form I) und verstärktem Federdruck. Ideal zum Arretieren, Positionieren und Klemmen mit Federkraft.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Form | zylindrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
