Referenzen
Elesa+Ganter:GN 513-M20X1,5-I-1
Rubix:113056
Hersteller:GN 513-M20X1,5-I-1
EAN:4045525268418



Produktdetails : GN513-M20X1.5-I-1 Federelement mit Innengewinde, Stahl
Federelement GN 513 von Elesa+Ganter mit Innengewinde (Form I) und normalem Federdruck. Für Arretierung, Positionierung oder Klemmen mit Federkraft.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 14,5 mm |
| Form | zylindrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
