Referenzen
Elesa+Ganter:GN 513-M12X1,5-I-2
Rubix:91890
Hersteller:GN 513-M12X1,5-I-2
EAN:4045525490697




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl (gewindehülse: verzinkt, blau passiviert; federbolzen: einsatzgehärtet, brüniert) |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : GN513-M12X1.5-I-2 Federelement mit Innengewinde, Stahl
GN 513 Federelement mit Innengewinde (M12x1,5) und verstärktem Federdruck. Zum Arretieren, Positionieren oder Klemmen mit Federkraft – der Federbolzen ist gegen Verdrehen gesichert.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl (gewindehülse: verzinkt, blau passiviert; federbolzen: einsatzgehärtet, brüniert) |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Form | zylindrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen