Referenzen
Elesa+Ganter:GN 513-M20X1,5-K-1
Rubix:356411
Hersteller:GN 513-M20X1,5-K-1
EAN:4045525268432



Produktdetails : GN513-M20X1.5-K-1 Federelement mit Kegelspitze, Stahl
Federelement GN 513-M20x1,5-K-1 von Elesa+Ganter mit Kegelspitze und normalem Federdruck. Für Arretierung, Positionierung oder Klemmen mit Federkraft.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14,5 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Form | k |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
