GN200-52-K12-A-NI Arretierelement, Edelstahl
Arretierelemente, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 200-52-K12-A-NI
Rubix:139018
Hersteller:GN 200-52-K12-A-NI
EAN:4045525078758





Produktdetails : GN200-52-K12-A-NI Arretierelement, Edelstahl
Edelstahl-Arretierelemente GN 200 ersetzen und vereinfachen aufwendige Teil- und Indexierungsvorrichtungen, wie Einrückhebel, Einrastvorrichtungen, Indexstifte und sonstige Sicherungselemente. Neben der Standard-Skala (Form AS) kann die Drehknopf-Ausführung mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 478 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
