FBA-2 Busanschluss
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:FBA-2-M12-5POL-RK
Rubix:436008
Hersteller:533118
EAN:4052568015800

Produktdetails :
Busanschluss FBA-2-M12-5POL-RK für PROFIBUS, 2xM12, Reverse Key. Feldbus-Schnittstelle=- Dose und Stecker, M12x1, 5 polig, B-codiert, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=(* 95%, * nicht kondensierend), Schutzart=(* IP65, * nach IEC 60529), Umgebungstemperatur=0 - 50 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x30x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Typ | busanschluss fba-1, fba-2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage