Referenzen
Festo:NEV-01-VDMA
Rubix:432564
Hersteller:161104
EAN:4052568004507

Produktdetails : NEV-01-VDMA Endplattenbausatz
Endplattensatz NEV-01-VDMA Für zur Verteilermontage für Standardverteiler-Anschlussplatten. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zu Betriebs- und Steuermedium=Schmierbetrieb möglich (später für den weiteren Betrieb erforderlich), Produktgewicht=445 g, Hilfssteuerlufteinlass 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss, Einlass 1=G1/2
Endplattenbausatz NEV-01-VDMA für die Batteriemontage von Norm-Verkettungsplatten. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Produktgewicht=445 g, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 129x71x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 460 g |
| Typ | endplattensatz nach iso 15407-1 |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std