9117790021 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M12x1,5
FAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:17790021, 9117790021
Rubix:1564170
Hersteller:17790021
EAN:4317784535625

Produktdetails : 9117790021 Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE Form B 6H M12x1,5
Maschinengewindebohrer TANDEM DIN374 HSSE vaporisiert Form B 6H M12x1,5 FORMAT
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
