Referenzen
Schneider Electric:4002610127, 8610200010
Rubix:2933030
Produktdetails : 2809916541 Farbspritzpistole FSP-AZ 3
Lackierpistole FSP-AZ 3
Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösungsmittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl
Geeignet zur Verarbeitung unterschiedlichster Materialien durch Düsen-Sortiment von 0,5 bis 1,2 mm Ø
Anti-Haft-Beschichtung sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung
Lieferumfang: Pistole, Düse-Ø 0,5 mm, Fließbecher 0,25 l
Flexibel: Für kleinste bis größere Flächen kann der Farbstrahl von Rund- auf Breitstrahl stufenlos eingestellt werden. Speziell geeignet für den Modellbau, die Karosserieinstandhaltung und kleine Ausbesserungsarbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Pistole, Düse-Ø 0,5 mm, Fließbecher 0,25 l
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 02610127, 8610200010, 2809916541 farbspritzpistole fsp-az 3 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

