16219 Dispenser für PPS Innenbecher, Rot

3M™ PPS™ Dispenser

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:16219
Rubix:3479671
Hersteller:7100041780
EAN:00051131162198
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typspender

Dokumente

Produktdetails : 16219 Dispenser für PPS Innenbecher, Rot


Halten Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem 3M™ PPS™ Dispenser ordentlich und übersichtlich. Der Dispenser für das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist eine an der Wand montierbare Einheit und hält neue Deckel/Innenbecher immer griffbereit. Er ist geeignet für Deckel und Becher aller Größen von 3M™ PPS™ Produkten und Produkten der 3M™ PPS™ 2.0 Serie.
Die 3M™ Accuspray™ Düsenköpfe gewährleisten eine hervorragende Zerstäubung für eine große Bandbreite an Sprühbeschichtungen und sind ein integraler Bestandteil des 3M™ Accuspray™ Sprühpistolensystems. Diese austauschbaren, wiederverwendbaren Düsenköpfe sind in verschiedenen Größen für eine optimale Zerstäubung erhältlich, egal ob Sie Beschichtungen mit niedriger Viskosität wie wasserbasierte Materialien, Lacke auf Lösungsmittelbasis oder Beschichtungen höherer Viskosität auftragen. Die Köpfe lassen sich leicht reinigen, wiederverwenden oder können problemlos entfernt und ausgetauscht werden, um bei Bedarf die Leistung einer neuen Spritzpistole zu haben. Weitere Vorteile sind ein geringerer Grundierungsbedarf, kürzere Auftrags- und Reinigungszeiten sowie ein besseres Finish, wodurch sich der Schleifaufwand reduziert. Jeder austauschbare Düsenkopf ist aus transparentem Kunststoff gefertigt, damit Techniker jederzeit sehen können, ob der Kopf sauber ist, um somit den Reinigungsaufwand zu reduzieren. Die 3M™ Accuspray™ Düsenköpfe sind in 3 farblich markierten Größen erhältlich: Die 1,4-mm-Düsenköpfe garantieren eine feine Zerstäubung mit minimalem Sprühnebel, was sie ideal für Lacke mit niedrigerer Viskosität wie Siegellacke, Lacke, Deckbeschichtungen und leichte Klebstoffe der Automobilindustrie macht. Die austauschbaren 1,8-mm-Düsenköpfe eignen sich ideal für Beschichtungen mittlerer bis hoher Viskosität wie zum Beispiel bei Lacken und Klebstoffen in der Automobilindustrie. Die 2,0-mm-Düsenköpfe kommen normalerweise mit unserer 3M™ Accuspray™ HGP-Sprühpistole zum Einsatz, die speziell für den Auftrag von Flüssigkeiten mit hohem Volumen und hoher Viskosität entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Köpfe für den Auftrag von Gelcoat-Beschichtungen, Klebstoffen, Grundierungen, Dickschichtgrundierungen sowie von speziellen und Geräusch dämpfenden Beschichtungen. Weitere Vorteile sind ein geringerer Grundierungsbedarf, kürzere Auftrags- und Reinigungszeiten sowie ein besseres Finish, wodurch sich der Schleifaufwand reduziert. Nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0 .

Stärken


• Spender für Zubehör des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems
• Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien von oben
• Die Innenbecher und Deckel bleiben somit sauber, ordentlich, übersichtlich und frei von Verunreinigungen.
• Dieses Produkt kann mit 3M™ PPS™ Produkten und Produkten der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Anwendungen

Dosierung - Lackierung - Organisation / Storing

Technische Informationen


Attribute
Typspender
54,04 exkl. MwSt.
/ Stück
64,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage