26833 Druckschlauch für die Hochleistungslackierpistole, 26833

3M™ Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:26833
Rubix:3479675
Hersteller:7100228105
EAN:00051131268333
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typschlauchset

Dokumente

Produktdetails : 26833 Druckschlauch für die Hochleistungslackierpistole, 26833


Der Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole wird bei Anwendungen mit Druckzufuhr an die 3M™ Hochleistungslackierpistole angeschlossen. Sorgt für eine schnelle Verbindung des Düsenkopfs mit dem unter Druck stehenden Lackschlauch. Lässt sich für eine bessere Balance und Schlauchkontrolle sicher an der Lackierpistole befestigen. Kann zur Lackkontrolle aus der Druckleitung optional mit einem Kugelhahn genutzt werden.
Der Kugelhahn für die 3M™ Hochleistungslackierpistole ermöglicht es einem Lackierer, den Flüssigkeitsstrom zur 3M™ Hochleistungslackierpistole schnell zu stoppen, wenn die Lackierpistole als Drucksprühkopf eingerichtet ist. Dieser Kugelhahn wird immer dann empfohlen, wenn der Lackierer keinen leichten Zugang zur Druckquelle hat (z. B. wenn er sich auf einer Leiter oder weiter entfernt befindet). Dieser leichte Kugelhahn eignet sich für wasser- und lösemittelbasierte Beschichtungen. Er wird am unteren Ende des Lackierpistolengriffs am Druckschlauch befestigt. Der Kugelhahn verfügt über einen Anschluss mit Innen- und Außengewinde. Der mit einer Vierteldrehung zu schließende Griff ist im offenen Zustand parallel zum Schlauch ausgerichtet und rechtwinklig dazu, wenn er geschlossen ist. Für die Verwendung mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole vorgesehen – einer innovativen Lösung, die speziell für den Industrielackierer konzipiert wurde. Sie ist aus einem stoßfesten Verbundmaterial gefertigt und gehört zu den leichtesten Lackierpistolen der Branche. Gleichzeitig ist sie robust genug für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen. Das vielseitige Design ermöglicht Lackierern das Spritzen aus einer unter Druck stehenden Quelle oder einem Fließbecher. Dank des austauschbaren Düsenkopfes können Sie ein umfassendes Sortiment an Beschichtungen aufbringen, während Sie mit jeder neuen Düse für eine Spritzleistung sorgen, die mit einem völlig neuen Gerät vergleichbar ist.

Stärken


• Schnelle Umrüstung der Hochleistungslackierpistole auf Becher- oder Drucksystem
• Lässt sich für eine bessere Balance und Schlauchkontrolle sicher an der Lackierpistole befestigen
• Einfaches Montieren oder Austauschen durch schnelle Verbindung mit 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfen für Druckbecher
• Wird mit einem standardmäßigen Gewindeanschluss am Lackschlauch befestigt
• Schlauch wird mit einer speziellen, entlastenden Stabilisierungshalterung am Gehäuse der Lackierpistole befestigt
• Durch den transparenten Druckschlauch lässt sich leicht überprüfen, ob der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist

Anwendungen

Auftragen von Beschichtungen - Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierung - Sprühbeschichtung - Werkzeuge und Zubehör

Technische Informationen


Attribute
Typschlauchset
1.399,04 exkl. MwSt.
/ 4 Stück
1.664,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage