26023 Serie 2.0 Becher, Groß, 850ml, 26023
3M™ PPS™ Serie 2.0 Becher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:PN26023
Rubix:3479698
Hersteller:7100134388
EAN:04054596326200
Dokumente
Produktdetails : 26023 Serie 2.0 Becher, Groß, 850ml, 26023
Der 3M™ PPS™ 2.0 Außenbecher stützt und hält den 3M™ PPS™ 2.0 flexiblen Innenbecher.
Bei den Außenbechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie sind in jedem Becher die Mischungsverhältnisse aufgedruckt, um ein möglichst präzises Mischen zu ermöglichen. Die wiederverwendbaren Becher haben jetzt ein deutliches Sichtfenster, sodass Sie während des Lackiervorgangs schnell sehen können, wie viel Material noch verfügbar ist. Das Fenster bietet ebenfalls eine vertikale Ansicht, um ein gleichmäßiges Mischen der Materialien sicherzustellen – hervorragend für Metallic- und Pearl-Lackierungen. Folgende Bechergrößen sind erhältlich: 200 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 400 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 650 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 850 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – ideal für Lackreparaturen an 4 Blechen
Stärken
• Bechergröße für alle Reparaturen: Das Sprühbechersystem der 3M™ PPS™-Serie 2.0 ist in 4 Größen erhältlich: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) und Large (850 ml)
• Wiederverwendbare Becher aus Hartplastik mit klaren Sichtfenstern erleichtern das Wiederbefüllen durch Halten des Beutels, während der Deckel abgenommen wird
• Durch das Sichtfenster lässt sich beim Sprühen leicht erkennen, wie viel Material übrig ist. Es bietet auch eine vertikale Ansicht, um ein gleichmäßiges Mischen der Materialien sicherzustellen – hervorragend für Metallic- und Pearl-Lackierungen
• Bei den Bechern sind in jedem Becher die Mischungsverhältnisse aufgedruckt, um eine möglichst präzises Mischen zu ermöglichen
• Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.
Anwendungen
Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierarbeiten - Lackierung - Lackvorbereitung - Mischen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vorgeformt |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,75 € exkl. MwSt.
/ Packung
88,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage