16122 Außenbechermit Schraubring,midi, 400ml, 16122
3M™ PPS™ Außenbecher mit Schraubring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:16122
Rubix:3479661
Hersteller:7100074613
EAN:4054596011038
Dokumente
Produktdetails : 16122 Außenbechermit Schraubring,midi, 400ml, 16122
Die Außenbecher stützen und halten die flexiblen Innenbecher des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems. Das Produkt ist in vier Größen erhältlich, mit denen der Lackierer das zu verarbeitende Material schnell und einfach dosiert, anmischt, filtert und verarbeitet.
Mithilfe der speziellen Adapter lässt sich die 3M™ PPS™ Serie 2.0 mit praktisch jedem Lackierpistolenmodell nutzen.
Stärken
• Die Außenbecher stützen die Innenbecher für das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem
• 3M™ PPS™ als Einweg-Komplettlösung zum Dosieren, Anmischen, Filtern und Verarbeiten von Nassmaterialien
• Verarbeiten im konstanten 90 Grad Winkel, unabhängig von der Ausrichtung des zu bearbeitenden Teils (selbst über Kopf).
• 70% weniger Lösungsmittelverbrauch mit 3M™ PPS™ als bei herkömmlichen Fließbechern (bis zu 90% mit PPS™ und 3M™ Accuspray™)
Anwendungen
Hält PPS-Deckel und Innenbecher zusammen - Lackierarbeiten - Lackierarbeiten - Lackierung - Lackvorbereitung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | becher mit ringmutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,72 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
135,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage