9551850160 Kraft-Kombinationszange MIG mit MK-Griffen 160mm

Kraft-Kombinationszange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:51850160, 9551850160
Rubix:2896891
Hersteller:4317784632300
EAN:4317784632300
9551850160 Kraft-Kombinationszange MIG m. MehrKomp.-Griffen 160mm FOat

Produktdetails : 9551850160 Kraft-Kombinationszange MIG mit MK-Griffen 160mm


Kraft-Kombinationszange MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm FORMAT
Kraft-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Schneiden extralang und zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer Kombizange gleicher Länge.

Technische Informationen


Attribute
16,23 exkl. MwSt.
/ Stück
19,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std