495A.25EL Rabitz-Zange 250 mm

Rabitts Zange L250mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:495A.25EL
Rubix:1568194
EAN:3148516784612
495A.25EL Rabitts Zange L250mm

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung300 mm
Länge250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 495A.25EL Rabitz-Zange 250 mm


Rabitz-Zange

Produktstärken:
Halbstarre und abgerundete Schenkel für eine schnelle Drehung in der Hand
Lange Lebensdauer der auf 60/62 HRC
"Hochfrequenz"-gehärteten Schneiden
Schneidbereich der Schneiden: Bis zu 4,5 mm Durchmesser bei weichem Draht, bei hartem Draht max. 160 kg/mm²
brüniert, Kopfflächen poliert
Rabitts Zange L250mm

Stärken

Halbstarre Arme, gebogen für schnelle Drehung in der Hand.

Anwendungen

Präzises Abschneiden des zu bindenden Drahtes. Doppelt gehärtete Scheren für Stahl bis zu 150 kg/mm.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht430 g
Verpackungsmaße (L x B x H)285x55x26 mm
Gewicht der Verpackung423 g
Schnittleistung300 mm
Länge250 mm
Schenkelhalbsteif, gebogen für schnelle drehung in der hand.
Gewicht390 g
Zolltarifcode82032000
29,48 exkl. MwSt.
/ Stück
35,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage