Zange Knipex 99 01 220 SB, Länge: 260 mm | Schnittleistung: 2.4 mm
Fechtzange.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:99 01 220 SB
Rubix:1031305
EAN:4003773012177



Dokumente
Produktdetails : 99 01 220 SB Monierzange
Die russische Beißzange von Knipex ist ein leistungsstarkes, vielseitig einsetzbares Werkzeug zum gleichzeitigen Verdrillen und Schneiden von Bindedraht – ideal für professionelle Anwendungen in der Instandhaltung, Beschaffung und Lagerlogistik. Sie ermöglicht effizientes, präzises und wirtschaftliches Arbeiten selbst unter härtesten Bedingungen. Durch ihre induktiv gehärteten Schneiden und die ergonomische Bauweise überzeugt sie mit Langlebigkeit und hoher Schneidgenauigkeit.
Eigenschaften:
Die Knipex-Russenzange – auch bekannt als Betonflechterzange oder Reparaturzange – eignet sich optimal für das Verdrillen von Bindedrähten im Betonbau, Hochbau sowie bei Reparaturarbeiten. Dank der Kombination von Verdrill- und Schneidfunktion in einem Werkzeug reduziert sie Werkzeugwechsel auf der Baustelle und erleichtert die Handhabung. Die kompakte Bauform sorgt für eine sichere Führung, während die kunststoffummantelten Griffe den Arbeitskomfort erhöhen. Die besonders widerstandsfähigen Schneiden wurden einer speziellen Härtung unterzogen und erreichen eine Härte von ca. 61 HRC. Die polierte Oberfläche in Verbindung mit der schwarzen atramentierten Zangenkörper-Oberfläche bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz – selbst bei Arbeiten in feuchter Umgebung.
Spezifikationen:
• Oberfläche: schwarz atramentiert
• Griffe: mit Kunststoff überzogen
• Schneidenhärte: ca. 61 HRC
• Oberfläche: poliert
• Verfügbare Varianten:
• 99 01 200: Länge 200 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 1,8 mm, harter Draht Ø 1,4 mm
• 99 01 220: Länge 220 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 2,4 mm, harter Draht Ø 1,6 mm
• 99 01 250: Länge 250 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 2,4 mm, harter Draht Ø 1,6 mm
• 99 01 280: Länge 280 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 2,8 mm, harter Draht Ø 1,8 mm
• 99 01 300: Länge 300 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 3,1 mm, harter Draht Ø 1,8 mm
Normen:
• DIN ISO 9242
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht Knipex für höchste Qualität „Made in Germany“. Das familiengeführte Unternehmen ist weltweit führend in der Herstellung professioneller Zangen und bietet über 1.000 Artikelvarianten für industrielle Anwendungen. Mit Präsenz in über 100 Ländern setzt Knipex auf Präzision, Langlebigkeit und kontinuierliche Innovation – speziell für anspruchsvolle Einsätze in Industrie, Bauwesen und technischer Instandhaltung.
Eigenschaften:
Die Knipex-Russenzange – auch bekannt als Betonflechterzange oder Reparaturzange – eignet sich optimal für das Verdrillen von Bindedrähten im Betonbau, Hochbau sowie bei Reparaturarbeiten. Dank der Kombination von Verdrill- und Schneidfunktion in einem Werkzeug reduziert sie Werkzeugwechsel auf der Baustelle und erleichtert die Handhabung. Die kompakte Bauform sorgt für eine sichere Führung, während die kunststoffummantelten Griffe den Arbeitskomfort erhöhen. Die besonders widerstandsfähigen Schneiden wurden einer speziellen Härtung unterzogen und erreichen eine Härte von ca. 61 HRC. Die polierte Oberfläche in Verbindung mit der schwarzen atramentierten Zangenkörper-Oberfläche bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz – selbst bei Arbeiten in feuchter Umgebung.
Spezifikationen:
• Oberfläche: schwarz atramentiert
• Griffe: mit Kunststoff überzogen
• Schneidenhärte: ca. 61 HRC
• Oberfläche: poliert
• Verfügbare Varianten:
• 99 01 200: Länge 200 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 1,8 mm, harter Draht Ø 1,4 mm
• 99 01 220: Länge 220 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 2,4 mm, harter Draht Ø 1,6 mm
• 99 01 250: Länge 250 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 2,4 mm, harter Draht Ø 1,6 mm
• 99 01 280: Länge 280 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 2,8 mm, harter Draht Ø 1,8 mm
• 99 01 300: Länge 300 mm – Schneidleistung: mittelharter Draht Ø 3,1 mm, harter Draht Ø 1,8 mm
Normen:
• DIN ISO 9242
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht Knipex für höchste Qualität „Made in Germany“. Das familiengeführte Unternehmen ist weltweit führend in der Herstellung professioneller Zangen und bietet über 1.000 Artikelvarianten für industrielle Anwendungen. Mit Präsenz in über 100 Ländern setzt Knipex auf Präzision, Langlebigkeit und kontinuierliche Innovation – speziell für anspruchsvolle Einsätze in Industrie, Bauwesen und technischer Instandhaltung.
Stärken
• Kombinierte Funktion zum Verdrillen und Schneiden von Draht
• Gehärtete Schneiden für maximale Lebensdauer
• Ergonomische Handhabung durch rutschfeste Griffe
• Korrosionsbeständige Ausführung für Außeneinsätze
• Hohe Schneidleistung bei harten und mittelharten Drähten
• Gehärtete Schneiden für maximale Lebensdauer
• Ergonomische Handhabung durch rutschfeste Griffe
• Korrosionsbeständige Ausführung für Außeneinsätze
• Hohe Schneidleistung bei harten und mittelharten Drähten
Anwendungen
Die Knipex-Russenzange ist besonders geeignet für das Verlegen von Bindedraht in Bewehrungen, den Armierungsbau sowie Reparaturarbeiten an Drahtverbindungen. Sie erfüllt die Anforderungen von Bauunternehmen, Stahlbauern und Instandhaltungsteams. Dank ihrer robusten Konstruktion und effizienten Handhabung ist sie das ideale Werkzeug für Bauhandwerker, Wartungstechniker und Fachkräfte im schweren Hoch- und Tiefbau mit Betonbaubezug.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 260x84x13 mm |
|---|---|
| Schnittleistung | 2,4 mm |
| Länge | 260 mm |
| Gewicht | 356 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,52 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
124,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage