8380-250 TL Monierzange 250 mm, tauchisoliert

8380-280 TL Monierzange 280 mm, tauchisoliert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8380-250 TL
Rubix:1245290
Hersteller:6752100
EAN:4010886675212
8380-250 TL Monierzange 250 mm, tauchisoliert

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung1,6 mm
Länge250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8380-250 TL Monierzange 250 mm, tauchisoliert


Die Gedore Kneifzange 8380 vereint präzisionsgeschliffene Schneiden mit einem geometrisch optimierten Zangenkopf für einen erleichterten Zugang zu schwer erreichbaren Arbeitsbereichen. Erhältlich ist sie in drei Längen.

Eigenschaften:
Diese Kneifzange , auch als Monierzange oder Russische Zange bezeichnet, ist aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigt. Sie verfügt über präzisionsgeschliffene, induktiv gehärtete Schneiden, die eine gleichmäßige und dauerhafte Härte über den gesamten Schneidbereich gewährleisten. Der Zangenkopf und der Schenkelbereich sind geometrisch optimiert, um den Einsatz in engen und schwer zugänglichen Bereichen zu erleichtern. Die Griffe mit stahlgrau lackierter Metalloberfläche sind durch ein Tauchverfahren kunststoffbeschichtet.

Spezifikationen:
• Material: Werkzeugstahl
• Rockwellhärte der Schneiden: 61 bis 63 HRC
• Schneidleistung für mittelharten Draht: 1,6 mm
• Farbe: Grau und Blau
• Griffe: tauchbeschichtet
• Länge 225 mm (Art.-Nr. 8380-225 TL): Backenlänge 16 mm, Backenbreite 31,0 mm, Backenstärke 22,0 mm, Gewicht 0,358 kg
• Länge 250 mm (Art.-Nr. 8380-250 TL): Backenlänge 16 mm, Backenbreite 35,0 mm, Backenstärke 25,0 mm, Gewicht 0,423 kg
• Länge 280 mm (Art.-Nr. 8380-280 TL): Backenlänge 16 mm, Backenbreite 35,0 mm, Backenstärke 25,0 mm, Gewicht 0,541 kg

Normen:
• DIN ISO 9242 (Form A): Legt die wesentlichen Abmessungen von Monierzangen sowie die Prüfwerte zur Überprüfung ihrer Funktionstauglichkeit fest

Stärken

• Induktiv gehärtete Schneiden mit 61–63 HRC: hohe Verschleißfestigkeit des Schneidbereichs und dauerhaft hohe Schneidleistung
• Sauberer Schnitt von mittelhartem Draht bis 1,6 mm ohne Verformung der Drahtenden
• Geometrisch optimierter Zangenkopf: erleichtert Arbeiten in Bereichen mit geringem Freiraum
• Tauchbeschichtete Griffe: hoher Griffkomfort und verbesserte Griffsicherheit

Anwendungen

• Allgemeine Industriemontage und Instandhaltung: Schneiden und Formen von Metalldrähten, Bindedrähten und Stahlkabeln mit kleinem Querschnitt aus mittelhartem Stahl
• Elektrotechnik und Verdrahtung: Schneiden und Anschließen von Leitungen in Schaltschränken, Verteilerschränken und schwer zugänglichen Bereichen
• Bauwesen und Tiefbau: Durchtrennen von Bindedrähten für Betonbewehrungen usw.
• Leichter Stahlbau und Metallverarbeitung: Schneiden von Drähten und Stäben mit kleinem Durchmesser im Werkstattbereich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht423 g
Schnittleistung1,6 mm
Länge250 mm
Gewicht423 g
Zolltarifcode82032000
19,02 exkl. MwSt.
/ Stück
22,63 inkl. MwSt.