Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:455421
Rubix:37410
Hersteller:455421

Produktdetails : V6-01528 CAMC CR 50 879 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 01528 50 CR 879
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 50 cr 879 |
| Min. Länge | 25 mm |
| Max. Länge | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen