Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-01431 45NBR 670
Rubix:3212688
Hersteller:454267
Produktdetails : V6-01431 CAMC NBR 45 670 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | 45 nbr 670 |
|---|---|
| Min. Länge | 16 mm |
| Max. Länge | 83 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

