Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:MFB V6 00141 80 X 80 X 100 42 CR 764
Rubix:3212680
Hersteller:451746

Produktdetails : V6-00141 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 42 cr 764 |
| Min. Länge | 18 mm |
| Max. Länge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
