DADB-V6-100-S476-500 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-100-S476-500
Rubix:443595
Hersteller:553389
EAN:4052568196905
DADB-V6-100-S476-500 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser100 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge476 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-100-S476-500 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-100-S476-500 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=100, Hubbereich=476 - 500 mm, Kolbenstangenverlängerung=111 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht468 g
Durchmesser100 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge476 mm
Max. Länge500 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
249,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen