DADB-V6-80-S251-300 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-80-S251-300
Rubix:443565
Hersteller:553359
EAN:4052568196752
DADB-V6-80-S251-300 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser80 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge251 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-80-S251-300 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S251-300 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=80, Hubbereich=251 - 300 mm, Kolbenstangenverlängerung=74 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht326,75 g
Durchmesser80 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge251 mm
Max. Länge300 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
216,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen