Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-01194 MIT LOCH 45NBR 670
Rubix:706058
Hersteller:440258

Produktdetails : V6-01194 CAMC NBR 45 670 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Mehrfaltenbalg V6 01194 45 NBR 670
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | 45 nbr 670 |
|---|---|
| Min. Länge | 5 mm |
| Max. Länge | 14,5 mm |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
