Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:430856
Rubix:705992
Hersteller:430856

Produktdetails : V6-00106 CAMC NBR 45 670 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Mehrfaltenbalg V6 00106 45 NBR 670
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | 45 nbr 670 |
|---|---|
| Min. Länge | 32 mm |
| Max. Länge | 134 mm |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
