Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-01348 MIT LOCH 42CR 764
Rubix:37407
Hersteller:430248

Produktdetails : V6-01348 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Faltenbalg
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | 42 cr 764 |
|---|---|
| Min. Länge | 15 mm |
| Max. Länge | 78 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
