Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-00926 42CR 764
Rubix:1432504
Hersteller:35807

Produktdetails : V6-00926 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Mehrfaltenbalg V6 00926 42 CR 764
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | 42 cr 764 |
|---|---|
| Min. Länge | 40 mm |
| Max. Länge | 310 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
