FMCE M12 L-Anschlusselement

Anschlusselement FMCE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:547818
Rubix:3832069
Hersteller:FMCE - L M12
EAN:4048962338836
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FMCE M12 L-Anschlusselement


Verbindungselemente FMCE-L für die passgenaue Befestigung an und in den FMP Montageprofilen
• Die Verbindungselemente in L-Form lassen das Verbinden von Rohrschellen, Rohrbügeln und Elementen mit Grundplatten auf einfache Weise zu • Der L-Verbinder FMCE-L kann nach Vorsteckten des Hammerkopf-Steckverbinders FMHB an alle 3 Baugrößen des Montageprofils FMP einfach angbaut werden Die fischer Verbindungselemente des fischer Massiven Schienensystems FMS ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung an das Montageprofil FMP. Der fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB eignet sich als vorgefertigter Verbinder zur Befestigung der Konstruktionselemente. Eine sichere Verbindung von Gewindestangen, Rohrschellen oder Grundplatten schaffen die Verbindungselemente FMCE und FMCE-L. Das Verbindungselement FMCE-L ermöglicht mittels Langlöchern flexible Verbindungen für unterschiedliche Elemente wie Grundplatten oder U-Bügel. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.

Stärken

• Die Verbindungselemente in L-Form lassen das Verbinden von Rohrschellen, Rohrbügeln und Elementen mit Grundplatten auf einfache Weise zu • Der L-Verbinder FMCE-L kann nach Vorstecken des Hammerkopf-Steckverbinders FMHB an alle 3 Baugrößen des Montageprofils FMP einfach angebaut werden

Anwendungen

• Befestigung von Leitungen mittels Gewindestangen oder Gewindestiften • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfmce
Werkstoffstahl
Endbearbeitungverzinktes metall
440,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
524,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage