Referenzen
Pferd Tools:F 6050/6 A 320
Rubix:1283181
Hersteller:44511326
EAN:4007220155615

Produktdetails : 44511326 FÄCHERSCHLEIFER F 6050/6 A 320
Fächerschleifer F 6050/6 A 320
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 320 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
68,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
