12819 KM 613 Schleifmopstifte 30 x 10 x 6 mm Korn 100
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12819
Rubix:1160219
EAN:4014855015870

Produktdetails : 12819 KM 613 Schleifmopstifte 30 x 10 x 6 mm Korn 100
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 100 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 10 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage