Referenzen
Pferd Tools:F 8020/6 A 80
Rubix:1023788
Hersteller:44513086
EAN:4007220155691



Produktdetails : 44513086 FÄCHERSCHLEIFER F 8020/6 A 80
Fächerschleifer F 8020/6 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
