44407066 FÄCHERSCHLEIFER F 3010/6 SIC 60
Fächerschleifer F 3010/6 Sic 60
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:F 3010/6 SiC 60
Rubix:1283103
Hersteller:44407066
EAN:4007220154588

Produktdetails : 44407066 FÄCHERSCHLEIFER F 3010/6 SIC 60
Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC-Das Schleifmittel SiC erzeugt ein besonders feines Schliffbild.-Für die Bearbeitung harter und zäher Werkstoffe, z. B. Titan und Titanlegierungen. Auch Kupfer und Bronze können hervorragend bearbeitet werden.-Hohe Flexibilität;Hoher Materialabtrag durch aggressives Schleifmittel auf Unterlage;Trägermaterial arbeitet sich gleichmäßig und ohne Rückstände auf der Werkstückoberfläche ab, wodurch stets scharfes Schleifkorn zur Verfügung steht;Aufgrund der flachen Gießkernkonstruktion kann mit Fächerschleifern stirnseitig sehr eng an Kanten und in Winkeln gearbeitet werden-Feinschleifarbeiten an Radien im Werkzeug- und Formenbau;Bearbeitung kleiner und schwer zugänglicher Flächen im Apparate- und Behälterbau;Bearbeitung von Armaturen aus Bunt- und Leichtmetallen;Schleifen von Turbinenschaufeln im Triebwerkbau und der Reparatur-Fächerschleifer erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s ihre beste Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperatur belastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.;Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden;Die Sicherheit ist nur gewährleistet wenn: die Einspannlänge mindestens 15 mm beträgt und die angegebene maximale Drehzahl bei offenen Schaftlängen nicht überschritten wird
Fächerschleifer F 3010/6 Sic 60
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
