44407156 FÄCHERSCHLEIFER F 3010/6 SIC 150
Fächerschleifer F 3010/6 Sic 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:F 3010/6 SiC 150
Rubix:1282984
Hersteller:44407156
EAN:4007220154618

Produktdetails : 44407156 FÄCHERSCHLEIFER F 3010/6 SIC 150
Fächerschleifer F 3010/6 Sic 150
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
